missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tubes à bouchon à vis coniques Axygen™ 0,5 ml : Non stérile
Features chemical resistant O-ring
131.06€ - 149.31€
Spécification
FCR max. | 20,000 x g |
---|---|
Certifications/Conformité | RNase, DNase, pyrogen-free |
Matériau du bouchon | Polypropylene |
Capacité (métrique) | 0.5 mL |
Matériau | Polypropylene |
Code produit | Marque | Couleur de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11320345
|
Axygen
SCT-050-A |
Assorted | N/A | ||||||
11350345
|
Axygen
SCT-050-BR |
Brown | N/A | ||||||
11380345
|
Axygen
SCT-050-G |
Green | N/A | ||||||
11360345
|
Axygen
SCT-050-C |
Clear | N/A | ||||||
11390345
|
Axygen
SCT-050-GR |
Gray | N/A | ||||||
11310355
|
Axygen
SCT-050-P |
Pink | N/A | ||||||
11380365
|
Axygen
SCT-050-V |
Violet | N/A | ||||||
11390365
|
Axygen
SCT-050-W |
White | N/A | ||||||
12599097
|
Axygen
SCT-45-C |
Clear | N/A | ||||||
Description
Microtube gradué à vis• Résiste à 20 000xg
• Certifié exempt de Dnase, RNase et apyrogène
• Zone de marquage dépolie sur le tube
• Large gamme de couleur pour faciliter l'identification
• Disponible en version 'Maxymum Recovery' pour une rétention minimale de l'échantillon
• Non stérile
• Microtube avec bouchon
Spécification
20,000 x g | |
Polypropylene | |
Polypropylene | |
O-ring | |
No | |
Conical |
RNase, DNase, pyrogen-free | |
0.5 mL | |
Non-looped | |
Non-sterile | |
Screw Cap |