missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tubes à bouchon à vis coniques Axygen™ 0,5 ml : Non stérile
Features chemical resistant O-ring
Marque: Axygen SCT-45-C
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Microtube gradué à vis• Résiste à 20 000xg
• Certifié exempt de Dnase, RNase et apyrogène
• Zone de marquage dépolie sur le tube
• Large gamme de couleur pour faciliter l'identification
• Disponible en version Maxymum Recovery pour une rétention minimale de l'échantillon
• Non stérile
• Microtube avec bouchon
Spécification
RNase, DNase, pyrogen-free | |
Clear | |
0.5 mL | |
Non-looped | |
500 Elongated Conical Tubes and caps/Pk., 8 Pk./Cs. | |
No | |
Conical |
20,000 x g | |
Polypropylene | |
Polypropylene | |
O-ring | |
Non-sterile | |
Screw Cap |