missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tubes à bouchon à vis coniques Axygen™ 0,5 ml : Non stérile

Features chemical resistant O-ring

Marque:  Axygen SCT-050-W

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 11390365

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »

Découvrez plus d'offres spéciales
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

Microtube gradué à vis
• Résiste à 20 000xg
• Certifié exempt de Dnase, RNase et apyrogène
• Zone de marquage dépolie sur le tube
• Large gamme de couleur pour faciliter l'identification
• Disponible en version 'Maxymum Recovery' pour une rétention minimale de l'échantillon
• Non stérile
• Microtube avec bouchon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification

Spécification

RNase, DNase, pyrogen-free
White
0.5 mL
Non-looped
500 Tubes and caps/Pk., 8 Pk./Cs.
No
Conical
20,000 x g
Polypropylene
Polypropylene
O-ring
Non-sterile
Screw Cap
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions