missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Buerkle™ Cuillère détectable SteriPlast™ poignée longue, bleu
La cuillère à échantillon à poignée longue peut être utilisée pour prélever des poudres, des granulés, des pâtes ou des liquides. La poignée longue permet également d’atteindre facilement le fond de grands récipients ou d’échantillonner des fûts, bidons ou bouteilles à faible diamètre d’ouverture.
34.65€ - 36.60€
Spécification
Type de produit | Sampler |
---|---|
Matériau | Polystyrène |
Autoclavable | Non autoclavable |
Type de poignée | Long manche |
Jetable | Oui |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17270594
|
Buerkle™
5378-5004 |
5 ml |
34.65€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17210604
|
Buerkle™
5378-5008 |
20 ml |
36.60€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- PS détectable, bleu
- Emballée une par une et stérilisée
- Détectables par scanner couleurs, détecteur de métaux ou rayons X
- Utilisable dans le cadre de la gestion de corps étrangers HACCP/IFS/BRC
- Conception spéciale pour l'industrie alimentaire, pharmaceutique et fourragère
- Longueur de la poignée 300 mm
- Pour usage unique
- Fabriquées en salle blanche (classe de salle blanche 7)
- Conforme aux directives alimentaires UE et FDA
Spécification
Sampler | |
Non autoclavable | |
Oui | |
Bleu | |
10 |
Polystyrène | |
Long manche | |
Stérile | |
Conforme aux exigences alimentaires de l’UE et aux réglementations de la FDA | |
300 mm |