missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Atlas Material Testing™ Cartouche en polypropylène
Marque: Atlas Material Testing™ RB5115208
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Cartouche de filtration à double joint torique• Double joint torique = 100% d'eau filtrée
• Montage rapide avec auto-centrage
• Cartouche longueur 254mm pour carter Senior
• Joint en ETP (éthylèn propylène) qualité alimentaire
• Température max. d'utilisation 35°C
• Cartouche spéciale sédiments
• Filtre et corps en polypropylène PP
• Structure en nid d'abeille permettant une filtration en profondeur sur toute l'épaisseur du filtre
• Cartouche
Spécification
Seuil : 5 mu;m | |
PP | |
1Chaque | |
Cartouche |