missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Broyeurs Potter-Elvehjem en verre pour tissus Kimble™ Kontes™
Conçu pour un broyage motorisé avec un adaptateur d’agitateur 788000
Marque: DWK Life Sciences 885500-0019
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Structure tout en verre
- Espace de broyage entre le pilon et le tube de 0,004 à 0,006 po.
- Des composants de rechange sont disponibles et ils sont complètement interchangeables
Spécification
19 | |
de 0,00015 à 0,0002mm | |
5mm | |
1mL | |
Broyeur pour tissus | |
Broyeurs en verre Potter-Elvehjem pour tissus | |
145mm | |
95mm | |
0,03 oz, 1 ml |
0,004 à 0,006 pouces | |
0,19 in | |
0,03 oz. | |
Verre rodé | |
Conçu pour un broyage motorisé avec un adaptateur d’agitateur 788000 | |
5,7 in | |
3,7 po | |
3 |