missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Heavy-Duty Clear Glass Volumetric Class A Flasks with PTFE Stoppers
Stoppers are color coded for easy identification
Marque: DWK Life Sciences 92812F-1000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Stoppers are color coded for easy identification
- Le col large facilite l’accès de la pipette
- Les parois épaisses et uniformes assurent une solidité, durabilité et sécurité supérieures
- Marquages larges, permanents et faciles à lire
- Fonds intérieurs plats pour l’agitation avec des barreaux d’agitation standard
- Gradués pour des tolérances volumétriques de classe A
- Étalonnés pour leur volume contenu
- Des tailles allant de 5 à 250 ml sont étalonnées pour répondre aux normes ASTM™ E288
Spécification
Yellow | |
Clear | |
Borosilicate Glass | |
32.8 cm | |
± 0,3 ml | |
Large | |
22 |
PTFE | |
1000 mL | |
12.9 in. | |
Case of 1 | |
Oui | |
Plat |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu