missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bel-Art™ Entonnoirs de paillasse Büchner SP Scienceware™, D.I. de 18 po (45,7 cm)
Filtrez rapidement de grands volumes avec un entonnoir de paillasse Büchner en plastique PE.
Marque: Bel-Art™ H14627-1457
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Connecteur à raccord cannelé amovible pouvant accueillir un tube de 12,7 mm (1/2 po) de D.I. et filetage dans un bouchon NPT de 3/4 po sur l’entonnoir
- Plaques de filtration poreuses fixes ou amovibles Fritware™ prises en charge par une grille à anneau multiple ; PEHD, 6,4 mm (1/4 po) d’épaisseur, avec un anneau non poreux à la périphérie de la plaque qui scelle le papier-filtre lorsqu’il est utilisé
- Plaques de filtration poreuses Fritware disponibles en deux porosités (moyenne et grossière) ; la porosité moyenne est de 45-90 microns, tandis que la porosité grossière est de 90-130 microns ; plage de températures : maximum 52ºC (125ºF), minimum -20ºC (-4ºF)
- Les plaques de filtration perforées fixes ou amovibles sont fabriquées en PEHD de 4,8 mm (3/16 po) d’épaisseur, avec des perforations de 4,8 mm (3/16 po) sur des centres de 11 mm (7/16 po)
- Plaques de filtration perforées disponibles en deux versions (fixes ou amovibles) ; plaques fixes pour une filtration grossière ou une utilisation avec du tissu ou du papier-filtre ; plaques amovibles pour une utilisation dans la récupération des métaux précieux ; plage de températures : maximum 52ºC (125ºF), minimum -20ºC (-4ºF)
- Utiliser la truelle à entonnoir (F36820-0118) pour lisser rapidement et efficacement toute apparition de fissures pendant le processus de filtration
Spécification
457 mm | |
285,75 mm | |
90 à 130 μ | |
52°C |
PE | |
Filtre en PEHD amovible perforé | |
125°F |