missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Grant Instruments™ Réservoir pour T100 IN Inspissator
Le réservoir de capacité 45 l contient 156 tubes à essai ou 162 récipients universels
Marque: Grant Instruments™ TBT
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- En acier inox
- Capacité du récipient : 156 tubes à essai (16 mm de diamètre 150 mml) ou 162 récipients universels
- Capacité de la cuve : 45 l
- Dimensions de la cuve (zone de travail) : 820 x 594 mm
Spécification
S’utilise avec : Épaississeur TBT-T100IN |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu