missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 60 à 30 C18
197.00€ - 1475.00€
Spécification
Granulométrie | 25 à 40 μm |
---|---|
Porosité | 60 Å |
Phase stationnaire | POLYGOPREP 60 à 30 |
Technique | Chromatographie en phase liquide |
pH | 2 à 8 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10535781
|
Macherey-Nagel™
711480.100 |
100 g |
197.00€
100g |
Expédition estimée: 20-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10757652
|
Macherey-Nagel™
711480.1000 |
1 kg |
1475.00€
1000g |
Expédition estimée: 27-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
25 à 40 μm | |
POLYGOPREP 60 à 30 | |
2 à 8 | |
350 m2/g | |
Silice |
60 Å | |
Chromatographie en phase liquide | |
POLYGOPREP C18 | |
Polygoprep | |
Chromatographie en phase liquide |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit