missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Soxhlet Extraction Body only, ST 103/60 29/42
Extractor body only, used as component part of 585050 Soxhlet extraction assemblies.
Marque: DWK Life Sciences 586000-0025
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Body ID 105mm
- Body Length 300mm
- Overall Height 475mm
- Standard Taper 103/60 top joint and 29/42 bottom joint
- Thimble Size 0025/0255
- Case of 1
- Manufactured from 33 expansion, low extractable borosilicate glass conforming to USP Type I and ASTM E438, Type I, Class A requirements
Spécification
Thimble 0025, 0255 | |
29/42 | |
4.13 in. | |
18.7 in. | |
11.81 in. |
Soxhlet Extractor Body | |
103/60 | |
10.5 cm | |
47.5 cm | |
30 cm |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu