missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Béchers de forme basse KIMAX™ Colorware™, rouges
Béchers en verre Kimax-33 avec graduations et pastille de marquage de couleurs vives
Marque: DWK Life Sciences 14000R400
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Avec bec verseur
- La pastille de marquage à finition mate peut être marquée avec un crayon ordinaire
- Les couleurs facilitent la lecture de l’échelle graduée
Compliance
Conçu conformément aux exigences de la norme ASTM™ E 960, de type I

Spécification
13.52 oz. | |
3,03 in | |
400 ml | |
For Easy Identification in The Lab, Reduce Cross Contamination | |
4,17 in | |
25 mL | |
12 boîtes | |
Oui | |
Dual Scale |
Raging Red | |
7.7 cm | |
Borosilicate Glass | |
25 to 325 mL | |
10.6 cm | |
Marquage à finition mate | |
Bécher | |
ASTM E960, Type I |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu