missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Conditionnement en verre ambré à col large I-Chem™ avec bouchon

Code produit. 17604855
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 mL
60 ml
120 mL
120 ml
250 ml
250 ml
500 mL
500 ml
950 mL
950 ml
1250 mL
2500 mL
Niveau:
Certifiés
Non traitées
Traités
Taille du bouchon:
33 à 400 mm
33-400 mm
38 à 400 mm
38-400 mm
45 à 400 mm
45-400 mm
53 à 400 mm
53-400 mm
70 à 400 mm
70-400 mm
Nbre par carton:
4
6
12
24
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Conçues pour prélever des échantillons de sols, de boues et de déchets pour une grande variété d’analytes cibles organiques et inorganiques lorsqu’une protection contre la lumière est nécessaire.

Recueillez des échantillons de sol, de boues, de déchets et d’eau pour une variété d’analytes cibles organiques et inorganiques où une protection lumineuse est nécessaire avec les conditionneurs à col large en verre ambré Thermo Scientific™ I-Chem™.Les conditionneurs sont disponibles certifiés répondant aux spécifications de performance de l’EPA (Agence pour la protection de l’environnement) relatives aux composés organiques semi-volatiles, aux pesticides, aux PCB et à l’analyse des métaux ; traités de la même manière que les flacons certifiés mais sans documents de certification, ou non traités et prêts pour votre propre procédure de nettoyage.

  • Cuve en verre sodocalcique ambré de type III, recommandée pour les échantillons photosensibles
  • Bouchon fermé sur le dessus, en polyéthylène blanc avec revêtement en PTFE
  • Tailles disponibles comprises entre 60 et 2 500 ml
  • Bouchons assemblés sur les flacons

Cuves certifiées livrées avec les caractéristiques suivantes :

  • Certifiées conformes ou supérieures aux normes basées sur les performances de l’EPA pour l’analyse des composés organiques semi-volatils, des pesticides, des PCB et des métaux
  • Certificat d’analyse inclus dans la boîte et code-barres avec numéro de lot pour la traçabilité
  • Chaque cuve porte un code-barres individuel avec un numéro de lot et un numéro de récipient unique
  • Étiquettes d’analyse incluses et non fixées à usage optionnel
  • Carton scellé avec bande de sécurité offrant ainsi une garantie d’inviolabilité
  • Conditionnement avec séparateurs en panneaux de particules pour amortir et protéger contre la casse ; Suremballage requis pour l’expédition

Les cuves traitées sont manipulées de la même manière que les cuves certifiées et livrées avec toutes les caractéristiques des cuves certifiées, mais ne portent pas de code-barres et ne comprennent pas de certificat d’analyse.

Les cuves non traitées sont prêtes pour être nettoyées par vos soins en interne et pour votre propre procédé de certification. Conditionnées en boîtes avec séparateurs en panneaux de particules pour protéger contre la casse ; Suremballage requis pour l’expédition.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Capacité 32 oz, 950 ml
Capacité (métrique) 950 mL
Capacité (impériale) 32 oz.
Paramètres de certification Aucun
Couleur Ambré
Description Flacons en verre ambré
Diamètre (impériale) interne 1,63 in
Diamètre (impériale) 3,89 in
Diamètre (métrique) interne 4 cm
Matériau Verre (type 3)
Nbre par carton 12
Bouchon de rechange B167-5300BL
Couleur de bouchon Blanc
Niveau Non traitées
Matériau de revêtement PTFE
Volume (impériale) jusqu’au rebord 33,8 oz.
Volume (métrique) jusqu’au rebord 999 mL
Certifications/Conformité Aucun
Bouche Large
Hauteur (métrique) 178 mm
Type de produit Cuve
Hauteur (impériale) 7 in
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 53 à 400 mm
Diamètre (métrique) 99 mm
Type de bouchon Bouchon fermé sur le dessus
Afficher plus Afficher moins
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'