missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eau, sans RNase, traitée par DEPC, qualité biologie moléculaire, ultra-pure, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
10 x 1 mL
500 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon Nalgene
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Water |
Point de fusion | 0°C |
Point d’ébullition | 100°C |
Poids de la formule | 18.02 |
Qualité | Biologie moléculaire |
Conditionnement | Flacon Nalgene |
Densité | 1 |
Quantité | 100 mL |
Gravité spécifique | 1.000 |
Forme physique | Liquide |
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche.
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu