missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kinematica HMC Europe Boîtes d’autoclave verticales

Cet article vous permet de transporter vos produits stérilisés facilement et en toute sécurité pour les mettre dans l’autoclave ou les en sortir. Nous proposons des paniers de différentes tailles, avec ou sans bol ou des paniers fermés avec ou sans trous.

Marque:  Kinematica HMC Europe 50010

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 10140948

  • 708.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 07-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

Acier inox poli pour une longue durée de vie.Pas de bords tranchants ou d’interstices, facile à nettoyer.
Spécification

Spécification

8,8 in
8,85 in
Autoclave HV 25
4,03 cm
26 cm
Acier inoxydable
22,5 cm
22,5 cm
10,23 in
Type fermé
10,2 in
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions