missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Micronova™ Rouleau pour environnement contrôlé
Le rouleau pour salle blanche PCX™ peut être utilisé pour le codage couleur, l’étanchéité, l’étiquetage et le masquage, ainsi que pour diverses tâches dans la salle blanche nécessitant des qualités sensibles à la pression
Marque: Micronova™ PCX-3OR
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
polyéthylène, orange 76 mm x 33 m PremiumSpécification
Orange | |
Polyéthylène | |
Utilisation en salle blanche - codage couleur, étanchéité, marquage et masquage, ou pour les applications sensibles à la pression | |
7,6 cm |
Rouleau | |
Non stérile | |
33 m |