missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Solution d’hydroxyde de sodium, purum, ≥ 32 %, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
5 L
35 kg
4 x 2.5 L
4 x 5 L
Description
- ≥95 % pour usage général en laboratoire.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sodium Hydroxide Solution |
Formule linéaire | NaOH |
Numéro UN | UN1824 |
Quantité | 4 x 5 L |
Poids de la formule | 40 |
Pourcentage de pureté | ≥32% |
Qualité | purum |
Tension de vapeur | 3mmHg (37°C) |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'