missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sartorius Balance de précision Cubis™ MSE sans pare-vent
Pour les utilisateurs qui doivent peser avec la plus haute précision, mais avec des exigences moins complexes en termes de processus de pesée et de gestion de données.
Marque: Sartorius MSE14202S-000-D0
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
pLes balances à plateau MSE font partie de la série d’équipements modulaires Cubis qui intègre une nacelle de pesée monolithique de seconde génération usinée avec précision afin d’offrir une précision accrue et une réponse ultra-rapide pour des résultats rapides avec une répétabilité exceptionnelle. Cubis est la première et la seule balance à vérifier, exécuter et documenter automatiquement sa mise à niveau exacte./pulliOffre un niveau de sécurité maximal en garantissant une fiabilité sans compromis des résultats de pesée et une conformité aux normes/liliUn temps de mesure court entraîne un gain de temps mdash; pour chaque mesure/liliFormat standard avec fonction de mise à niveau motorisée automatique : offre un support précieux pour toujours garder la balance à niveau/liliSont dotées de l’étalonnage isoCAL, une fonction d’étalonnage / réglage entièrement automatique/liliQ-Pan : minimise automatiquement les erreurs de chargement hors centre pour optimiser la précision de pesée/liliInterfaces, telles que : Bluetoothtrade; (sans fil) ; RS232C à 9 broches avec port PS2 (pour connecter un clavier ou un lecteur de codes-barres) ou port RS232C à 25 broches supplémentaire disponibles en option/liliPlateau de pesée en acier inox sans pare-vent/liliProtection contre la poussière et l’eau/liliOffre une large sélection d’accessoires pour des options étendues/liliTaille du plateau : 206 x 206 mm (sauf pour le modèle 5202S, dont les dimensions sont de 140 x 140 mm)/li/ulbUnité d’affichage et de commande MSE/bulliGrand écran LCD à contraste élevé avec touches clairement structurées pour une activation précise des fonctions/liliGuidage par menu simple avec des messages courts/liliFourni de série avec les interfaces de communication USB et RS232C à 25 broches intégrées/liliParfait pour les utilisateurs qui ont besoin de peser avec la plus grande précision, mais qui ont des exigences d’application / de communication moins complexes/liliApplications : Pesée de base, pesée en pourcentage, moyenne (pesée animale), conversion d’unités de masse, comptage, formulation nette/totale, détermination de la densité (méthode de la flottabilité uniquement), totalisation, calculs/li/ulSpécification
Touches | |
RS-232 25 broches, RS-232 9 broches, Bluetooth, port PS/2 compris | |
14,2 kg | |
10 mg | |
Adaptateur secteur, housse de protection, manuel | |
Assisté | |
Métal coulé sous pression, acier inox | |
14202S | |
le;plusmn;10 mg | |
le;1°s. | |
5 à 40deg;C | |
Balance de précision | |
9,9 in | |
25,2cm | |
11,5 in | |
20,9 in | |
53,3cm | |
100/240 V, 50/60 Hz | |
7 W | |
50/60 Hz |
ISO, FDA / USP, GxP | |
20 mg | |
LCD | |
Carat, grain, milligramme, livre, once, pennyweight | |
54 | |
le;plusmn;30 mg | |
le;1,5 s | |
Carré | |
12 g | |
41 à 104deg;F | |
5000 g | |
2 ans | |
8,1 in | |
20,6cm | |
29,2cm | |
8,1 in | |
20,6cm | |
100/240 V | |
1 A |