missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(R)-(-)-1-Cyclohexyléthylamine, ChiPros 98 %, ee 94+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Le (R)-(-)-1-cyclohexyléthylamine est utilisé dans la préparation du benzylidène(1-cyclohexyléthyl)amine en réagissant avec le benzaldéhyde. Il est également utilisé pour préparer des polyméthacrylamides chiraux, qui sont utilisés comme phases stationnaires pour la résolution chromatographique liquide des amides racémiques. En outre, il est utilisé dans la préparation de polyamides liés au gel de silice pour la chromatographie en phase liquide à haute performance, qui sont stables sous pression.
Solubilité
Miscible à de l’acétone, du chloroforme, du diméthylsulfoxyde, de l’éthanol, du méthanol, de l’éther, de l’éther de pétrole et du dichlorométhane. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Le (R)-(-)-1-cyclohexyléthylamine est utilisé dans la préparation du benzylidène(1-cyclohexyléthyl)amine en réagissant avec le benzaldéhyde. Il est également utilisé pour préparer des polyméthacrylamides chiraux, qui sont utilisés comme phases stationnaires pour la résolution chromatographique liquide des amides racémiques. En outre, il est utilisé dans la préparation de polyamides liés au gel de silice pour la chromatographie en phase liquide à haute performance, qui sont stables sous pression.
Solubilité
Miscible à de l’acétone, du chloroforme, du diméthylsulfoxyde, de l’éthanol, du méthanol, de l’éther, de l’éther de pétrole et du dichlorométhane. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | (R)-(-)-1-Cyclohexylethylamine |
Densité | 0.866 |
pH | 11 |
Point d’ébullition | 177°C to 178°C |
Point d’éclair | 51°C (123°F) |
Odeur | Amine-like |
Notes de pourcentage du dosage | ee ≥94 % |
Indice de réfraction | 1.462 |
Quantité | 25 g |
Numéro UN | UN2733 |
Afficher plus |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'