missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fluorure d’hydrogène de potassium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Description
Potassium hydrogen fluoride is used as an abrasive, as a pretreatment of metals before they are further processed, as a wood preservative and as a chemical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le fluorure d’hydrogène de potassium est utilisé comme abrasif, comme prétraitement des métaux avant leur transformation, comme conservateur du bois et comme intermédiaire chimique.
Solubilité
Soluble dans l’eau (392 g/l). Également soluble dans l’éthanol.
Remarques
Il est hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants.
Le fluorure d’hydrogène de potassium est utilisé comme abrasif, comme prétraitement des métaux avant leur transformation, comme conservateur du bois et comme intermédiaire chimique.
Solubilité
Soluble dans l’eau (392 g/l). Également soluble dans l’éthanol.
Remarques
Il est hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Potassium hydrogen fluoride |
Point de fusion | 239°C (decomposition) |
pH | 1 |
Quantité | 2500 g |
Numéro UN | UN1811 |
Merck Index | 14,7610 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water (392g/L). Also soluble in ethanol. |
Poids de la formule | 78.1 |
Pourcentage de pureté | 98% |
Odeur | Odorless |
Afficher plus |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'