missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Waldmann™ Luminaire-loupe en plastique
927.00€
Code produit | Marque | Dioptre | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dioptre | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13418769
|
Waldmann™
112919000 |
3,5 dpt | |||||||
Description
Lampe à loupe Teviso• Loupe 153mm, 3,5 dioptries
• Puissance absorbée 14W
• Bras compensé par ressort
• Pour applications avec exigences élevées
• 48 LED procurant 40% d'économie d'énergie, 6000 lux et jusqu'à 50000 heures d'utilisation minimum
• Luminosité graduelle jusqu'à 10%
• Loupe 3,5 dioptries à large champ visuel de 153mm sans distorsion, résistante aux rayures
• L'indice de rendu des couleurs de 1A, rend visible les couleurs et les différences de couleurs de façon brillante. Les 3,5 dioptries de la loupe de base grossissent les détails les plus fins presque 2X
• Aluminium robuste et plastique haute performance. Articulations fermées protégeant le câblage à l'intérieur des bras
• Lampe 265x21mm
• Transformateur dans la fiche, 100-240V, 50/60Hz, câble alimentation 3,8 m
• Lampe loupe standard
• Lampe LED loupe Teviso
• Avec lentille additionnelle.