missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Morceau de phosphore, rouge, Puratronic™, 99,999+ % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Phosphorus lump, red |
Couleur | Marron à rouge |
Forme physique | Liquid |
Quantité | 50 g |
Plage de pourcentage du dosage | Puratronic™, 99.999+% (metals basis) |
Numéro UN | 1338 |
Informations sur la solubilité | Miscible with water |
Température d’allumage | 300°C |
Aspect | Powder or Lump |
Tension de vapeur | 7100 hPa (5325 mm Hg) |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu