missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bel-Art™ Barreaux d’agitation magnétiques octogonaux Spinbar™
Les barreaux d’agitation magnétiques octogonaux avec anneau de rotation intégré sont les plus utilisés pour l’agitation de petits volumes dans des récipients tels que des flacons, des tubes et des formeurs de gradient.
Marque: Bel-Art™ F371101128/EMD/S35820
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Particularly useful for environmental testing and life science applications in which small sample volumes need to be prepared and evaluated.
- Alnico magnet encapsulated in FDA Grade, USP Class VI Teflon™ PTFE low friction coating; durable and inert
- Interrupted profile provides greater surface area and added turbulence when compared to the smooth surface of cylindrical bars
- Pivot ring aids in reducing friction and chattering
- Autoclavable
- Manufactured in a registered ISO 9001:2008 facility, as verified by SGS certification
Spécification
Autoclavable | |
White | |
1.5 in. | |
38 mm | |
Each |
FDA, USP Class VI, ISO 9001:2008 | |
0.37 in. | |
9.5 mm | |
Alnico Magnet | |
Octagon |