missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Flacons carrés gradués en PC Nalgene™ sans bouchon : ensemble de plateaux

Code produit. 17863472
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 ml
250 ml
500 ml
1 L
Taille du bouchon:
38-430 mm
38-430 mm
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Ces flacons sont robustes et autoclavables ; leur forme carrée facilite la manipulation. Ils sont parfaits pour le stockage de solutions aqueuses et le stockage à court terme de milieux de culture.

Les flacons carrés gradués en polycarbonate Thermo Scientific™ Nalgene sont robustes et autoclavables ; leur forme carrée facilite la manipulation. Les flacons en polycarbonate sont parfaits pour le stockage de solutions aqueuses et le stockage à court terme de milieux de culture.

  • Transparent
  • Forme carrée facile à manipuler
  • Autoclavable
  • Résistance et durabilité, même à basse température
  • Graduations moulées et col antigouttes

Informations de commande :

Plateau conditionné sans bouchons ; Bouchons à commander séparément (série 362150).

Remarque :

Dégagez complètement le filetage ou retirez le bouchon avant autoclavage. Autoclavage à vide. Les autoclavages répétés diminuent la durée de service des flacons.

Les flacons illustrés avec des bouchons colorés sont disponibles séparément.

Garantie: 90 jours

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Capacité 32 oz., 1000 mL
Capacité (métrique) 1 L
Capacité (impériale) 32 oz.
Couleur Clear
Description Graduated Square Bottle
Diamètre (impériale) 3.7 in.
Diamètre (impériale) intérieur de col 1.1 in.
Diamètre (métrique) intérieur de col 28 mm
Matériau Polycarbonate
Nbre par carton 24
Nb par paquet 12
Stérilité Non-sterile
Graduations Molded-in graduations
Certifications/Conformité Manufactured in compliance with ISO 13485:2016 quality requirements. Bottles and Closures meet the requirements of 21CFR177.1580 for food and beverage use, USP Class VI.
Closure Included Yes
Autoclavable Autoclavable
Graduated Yes
Bouche Narrow
Forme Square
Hauteur (métrique) 220 mm
Type de produit Graduated Square Bottle
Hauteur (impériale) 8.7 in.
Taille du bouchon 38-430 mm
Diamètre (métrique) 94 mm square
Type de bouchon Screw Closure (Order Separately)
Distribution par le bouchon No
Afficher plus Afficher moins

Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'