missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Microbiologics™ Escherichia coli ATCC® 8739™†
For culture purposes and QC applications
Marque: Microbiologics™ 0483P
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Souche ATCC™ lyophilisée non calibrée• Pour applications qualitatives
• Plus de 500 souches de référence disponibles
• Applications
• Contrôle qualité des milieux de culture déshydratés et prêts à l'emploi, élaboration d'une banque de souches de référence, identification bactérienne
• Ecouvillon KWIK-STIK
• prêt à l'emploi
• Système complet prêt à l'emploi. Ampoule 0,5 mL de diluant inclue dans l'écouvillon
• Jusqu'à 15 boîtes de Petri ensemencées avec un seul écouvillon
• Disque lyophylisé LYFO DISK™
• le plus économique
• 1 flacon de 6 souches lyophilisées prêtes à être rehydratées par une solution de TSB (bouillon trypticase soja), sérum physiologique ou eau stérile
Spécification
Escherichia coli | |
1 | |
2°C to 8°C | |
Kwik-stik™ | |
Culture purpose and QC application |
8739 | |
CE, online certificate of analysis | |
Lyophilized Pellet | |
KWIK-STIK | |
2/Pk. |
The ATCC Licensed Derivative Emblem, the ATCC Licensed Derivative word mark, and the ATCC catalog marks are trademarks of ATCC. MicroBioLogics Inc. is licensed to use these trademarks and to sell products derived from ATCC cultures.