missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Buerkle™ Flacon à col étroit en PEBD
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 mL
20 mL
30 ml
50 ml
100 mL
200 mL
250 mL
500 ml
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5 000 ml
Description
- Flacons universels pour le stockage, le conditionnement, la prise d’échantillons, l’échantillonnage et le transport de liquides en laboratoire.
- Avec bouchon à vis
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 100 mL |
Couleur | Transparent |
Diamètre (métrique) externe du col | 18 mm |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 13 mm |
À utiliser avec (application) | Denrées alimentaires |
Comprend | Bouchon à vis |
Hauteur (métrique) avec bouchon | 106 mm |
Matériau | PEBD |
D.I. du col (métrique) | 13 mm |
Bouchon de rechange | 0300 / 1018 |
Afficher plus |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'