missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Julolidine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Description
Julolidine used as amine building block and in chemoluminescent dye. Also used in photoconductive materials, chemiluminescence substances, chromogenic substrates in analytical redox reactions, dye intermediates, potential antidepressants and tranquilizers, nonlinear optical materials, high sensitivity photopolymerizable materials, and for improving color stability in photography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Julolidine utilisée comme bloc de construction d’amines et dans le colorant chimioluminescent. Également utilisé dans les matériaux photoconducteurs, les substances chimiluminescentes, les substrats chromogènes dans les réactions redox analytiques, les intermédiaires de colorants, les antidépresseurs potentiels et les tranquillisants, les matériaux optiques non linéaires, les matériaux photopolymères à haute sensibilité et pour améliorer la stabilité des couleurs dans la photographie.
Solubilité
Soluble dans le toluène. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Conserver à l’abri de l’air, des agents oxydants et du dioxyde de carbone. Stocker sous gaz inerte sec.
Julolidine utilisée comme bloc de construction d’amines et dans le colorant chimioluminescent. Également utilisé dans les matériaux photoconducteurs, les substances chimiluminescentes, les substrats chromogènes dans les réactions redox analytiques, les intermédiaires de colorants, les antidépresseurs potentiels et les tranquillisants, les matériaux optiques non linéaires, les matériaux photopolymères à haute sensibilité et pour améliorer la stabilité des couleurs dans la photographie.
Solubilité
Soluble dans le toluène. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Conserver à l’abri de l’air, des agents oxydants et du dioxyde de carbone. Stocker sous gaz inerte sec.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Julolidine |
Point de fusion | 32°C to 37°C |
Point d’ébullition | 170°C to 173°C (31 mmHg) |
Point d’éclair | >110°C (230°F) |
Quantité | 5 g |
Beilstein | 139925 |
Sensibilité | Air sensitive |
Informations sur la solubilité | Soluble in toluene. Insoluble in water. |
Poids de la formule | 173.26 |
Pourcentage de pureté | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'