missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Logistik™ Blouses de laboratoire 65% polyester/35% coton, bleu royal, Faithful
Click to view available options
Taille (métrique) de la poitrine:
92 cm
96 cm
100 cm
104 cm
132 cm
Description
- Mélange de poly/coton
- Pressions avant non apparentes
- Une poche au niveau de la poitrine
- Deux poches basses plaquées
- Fente centrale à l’arrière
- 245 gm
- Pas de marquage CE
Spécification
Spécification
Type de produit | Blouse de laboratoire |
Sexe | Unisex |
Jetable | Reusable |
Stérilité | Non-sterile |
Taille (métrique) de la poitrine | 132 cm |
À utiliser avec (application) | Utilisé pour la sécurité générale du laboratoire |
Comprend | Une poche au niveau de la poitrine, deux poches basses, fente centrale dans le dos |
Poids (métrique) | 245 g/m2 |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'