missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell EDGE™ 14-662 Certified PVC-Coated Chemical Resistant Gloves - Safety Cuff
Click to view available options
Dimensions:
8
9
10
11
Description
- Protège les travailleurs exposés à l’huile, à la graisse, à l’acide, aux caustiques et aux alcools
- La finition rugueuse protège contre les abrasions tout en améliorant la préhension, même dans des conditions humides et huileuses
- La flexibilité et le confort entraînent moins de fatigue des mains et une meilleure efficacité de la part du travailleur
Spécification
Spécification
Certifications / conformité (Europe) | Conforme à, EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009, REACH |
Couleur | Bleu |
Finition externe | Entièrement texturés |
Matériau | PVC |
Dimensions | 11 |
Norme EN388 | 3121A |
EN ISO 374-1 | Type C |
EN ISO 374-5 | Oui |
Type de manchette de gant | Sécurité |
Séries | 14-662 |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'