missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IKA™ Bloc DB 4.4
Click to view available options
No. of Places:
20 trous
Description
Portoir pour bain à sec Ika
• Alliage d'aluminium
• Portoir tube fond rond standard
• Portoir
• Alliage d'aluminium
• Portoir tube fond rond standard
• Portoir
Spécification
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Tubes à fond rond 12/13 mm |
No. of Places | 20 trous |
Type | Accessoire, bloc |
Largeur (métrique) | 95 mm |
Hauteur (métrique) | 51 mm |
Profondeur (métrique) | 76 mm |
Profondeur (métrique) intérieure | 48,4 mm |
Diamètre (métrique) de la base | 13,9 mm |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'