missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Memmert™ Interface de boucle de courant
S’utilise avec : HPP110
Marque: Memmert™ HPP110V7
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Interface de boucle de courant de 4 à 20 mA
- -10 à +80°C correspond à 4 à 20 mA
- Contrôleur d’humidité
- Valeur réelle
- 0 à 100 % de HR correspond à 4 à 20 mA
Spécification
4 to 20 mA | |
HPP110 | |
-10°C to +80°C |
0 to 100 % rh | |
0 to 100% | |
Accessoire, interface de boucle de courant |