missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Memmert™ CO2 Incubator, 246 L, Stainless Steel

Temperature Range: 20°C to 50°C

Marque:  Memmert™ INC246med

Code produit. 11594306

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »

Découvrez plus d'offres spéciales
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

Incubateur à CO2 INCOmed
• +20 à +50°C, CO2 jusqu'à 10%, humidité 88 à 97% HR
• Nombreux modules optionnels pour extension de gammes
• Programme automatique de stérilisation 160°C
• Fiabilité et régulation haute sécurité:
• Température très homogène, temps de récupération courts par régulation active d'humidité, système de ventilation encapsulé sans turbulences, régulateur à microprocesseur à double sondes Pt100 et système d'autodiagnostic
• Dispositif de sécurité classe 3.1, messages d'alerte visuels et sonores dépassement de température par excès et par défaut ASF, corridor de sécurité indexé sur la consigne; dispositif de sécurité mécanique limitant), excès de CO2, porte
• Ouverte, humidité faible
• Régulation CO2 électronique avec remise à zéro automatique et compensation de pression atmosphérique
• Taux d'humidité réglable, affichage numérique, autodiagnostic
• STERIcard pour cycle automatique 4h à 160°C du caisson intérieur sans démontage tous éléments, même sondes
• Programmation et calibrage:
• Horloge de programmation hebdomadaire. Réglage des langues. Calibrage 3 points température et CO2, 2 points humidité. Compensation auto-zéro toutes les 24h et après chaque cycle de stérilisation. Livrée avec certificate de calibrage usine
• @37°C au point central
• Construction:
• Caisson, clayettes et bacs d'eau tout inox. Porte inox isolée et chauffée. Porte intérieure verre. 4 pieds support réglables
• Interfaces optionnelles sur modules Communication ou Premium.
Spécification

Spécification

±0.1 %
0.1%
Acier inoxydable
3
20°C to 50°C
790 mm
938 mm
600 mm
115/230 V, 50/60 Hz, 2 w
50/60 Hz
CE
246 L
0 to 10%
88 to 97%
600 x 640 x 640 mm
640 mm
640 mm
125 kg
230 V
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Voir les accessoires
Promotions

Promotions