missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Grenaille de calcium, 99,5 % (base de métaux), Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
5 g
50 g
250 g
2 x 500 g
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Calcium |
Couleur | Blanc argenté |
Aspect | Silvery-white shot |
Plage de pourcentage du dosage | 99.5% (Metals basis) |
Quantité | 2 x 500 g |
Odeur | Odorless |
Tension de vapeur | 0 hPa |
Forme | Shot, redistillé, 1 cm (0,4 po) & moins |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu