Learn More
BUCHI Câble de commande pour V-800/805 et V-500/100
Câble de communication Mini-DIN, câble en Y permettant la connexion entre les contrôleurs de vide.
Marque: BUCHI 038010
Description
- Câble de communication Mini-DIN, câble en Y
- Connexion de 1,5 m entre le contrôleur de vide
- Commande de vide régulée (régulation à vitesse contrôlée impossible)
Spécification
CE | |
4,2 mm | |
Câble | |
Non stérile | |
0 à 100 VDC |
Câble de commande | |
Pompes à vide V-800/805 et V-500/100 | |
1,5 m | |
Bouchon MiniDIN | |
PVC |
Période de garantie limitée :Conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous expédions le produit.Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.