missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hirschmann™ Fioles jaugées de classe A, verre ambré
Permet une mesure et une manipulation précises et sûres des liquides en laboratoire. Les fioles jaugées de classe A Hirschmann Instruments™, en verre ambré, sont fabriquées à partir d’une tubulure en verre DURAN™ durable.
Marque: Hirschmann™ 2640283
25.68 EUR valable jusqu'au 2024-09-22
Utilisez le code promo "21641" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Avec bouchon rodé NS et creux en verre ambré
- Conforme à la norme DIN EN ISO 1042
- Résistantes à la corrosion et aux chocs thermiques
- Conformité certifiée, avec identification des lots datée
Spécification
Pour contenir | |
Marron | |
Marron | |
Verre borosilicaté 3.3 | |
Bouchon en PE | |
2/paquet | |
± 0,15 ml | |
Autoclavables | |
Non | |
A | |
NS 14/23 |
DIN EN ISO 1042 | |
Polyéthylène | |
150 mL | |
180 ± 5 mm | |
± 0,1 ml | |
Dépoli standard 14/23 NS | |
Couleur émail blanc | |
Non | |
Non stérile | |
Rond |