missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bel-Art™ Support de tube conique SP Scienceware™ Poxygrid
Accueille un tube conique unique de 50 ml à l’emplacement inférieur et à mi-hauteur.
Marque: Bel-Art™ F18794-0003
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Durable et économique
- Support en fil d’acier recouvert d’époxy
- Résistant aux produits chimiques et à la corrosion
- Autoclavable
Specifications
Support, tube conique | |
Autoclavable | |
Fil d’acier recouvert d’époxy | |
Un seul tube conique de 50 ml à l’emplacement inférieur et à mi-hauteur |
Résistant aux produits chimiques et à la corrosion | |
Tubes (5 ml) | |
1 | |
l x H : 7.6 x 6.5 cm (3 x 2.56 po) |