missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Milieux de culture déshydratés BBL™ : Gélose de PPLO (gélose mycoplasmique)
Utilisé avec le supplément Mycoplasma ou le supplément Mycoplasma S pour l’isolement et la culture de Mycoplasma
Marque: BD 241210
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Mycoplasme PPLO (base pour gélose)• Culture et isolement des mycoplasmes
• Cdt 500g
Spécification
<30°C | |
Gélose PPLO | |
Infusion de 50 g de cœur de bœuf 6 g/l, peptone 10 g/l, chlorure de sodium 5 g/l, gélose 14 g/l | |
Flacon |
Déshydraté | |
Gélose de PPLO (gélose mycoplasmique) | |
Utilisé avec le supplément Mycoplasma ou le supplément Mycoplasma S pour l’isolement et la culture de Mycoplasma | |
500 g |