missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Buerkle™ Panier à bouteilles Vampir
Le panier à bouteilles Buerkle™ permet de fixer les bouteilles directement sur l'échantillonneur.
79.55€
Spécification
Type de produit | Panier pour flacons à échantillons |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable (V2A) |
À utiliser avec (équipement) | Échantillonneur Vampire, flacon de 250 ml |
Diamètre (métrique) | 68 mm |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10132512
|
Buerkle™
5302-2025 |
68 mm |
79.55€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- disponible en différentes tailles
- Fabriqué en acier inoxydable
Spécification
Panier pour flacons à échantillons | |
Acier inoxydable (V2A) | |
Échantillonneur Vampire, flacon de 250 ml | |
68 mm |