missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Axygen™ Pointes d’automatisation 165 μl pour format de pointe Agilent™/Velocity 11 VPrep™ et Bravo96
Pour une utilisation avec les systèmes d’automatisation Agilent / Velocity11
Marque: Axygen™ VTF-165-L-R-S
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Format des pointes : 96 pointes
- Plage de volume de la pointe : 20 μ l à 250 μl
- Matériau de la pointe : En PP transparent
- Sans RNase / DNase, ni ADN génomique humain
- Apyrogènes
- Options disponibles :
- Avec ou sans filtres résistants aux aérosols
- non stériles ou stériles
- surface standard ou Axygen™ Maxymum Recovery™ - Tête compatible : 96LT, 8LT
- Format de rack : ANSI, SLAS
- Les portoirs de tubes sont en PP
Spécification
165 μl | |
Stérile | |
Sans DNase / RNase | |
Portoir | |
Portoir pour SBS | |
Agilent™/Velocity VPrep™ 8LT, Agilent™/Velocity VPrep™ 96LT, Agilent™ Bravo™ 96LT |
À filtre | |
Transparent | |
Maxymum Recovery™, apyrogène, utilisé dans des spécifications très strictes selon un contrôle rigoureux des processus | |
Automatisation, Round | |
96 pointes/rack | |
Polyéthylène |