missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
6-(4-Ethoxycarbonyl-1-piperazinyl)pyridine-3-acide boronique, ester de pinacol, 95 %
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Le 6-(4-éthoxycarbonyle-1-pipérazinyle)pyridine-3-ester pinacol d’acide boronique, est utilisé comme un principal avantage de l’utilisation des esters boroniques dans les couplages croisés de Suzuki-Miyaura- Permet le couplage des acides organoboroniques qui sont sensibles à la déboronisation hydrolytique. Il comprend d’autres applications supplémentaires telles qu’un certain nombre d’esters boroniques chiraux, comme ceux illustrés ci-après, ont été utilisés comme inducteurs dans des réactions stéréosélectives.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Soluble dans les solvants organiques.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Gardez loin les agents oxydants forts.
Le 6-(4-éthoxycarbonyle-1-pipérazinyle)pyridine-3-ester pinacol d’acide boronique, est utilisé comme un principal avantage de l’utilisation des esters boroniques dans les couplages croisés de Suzuki-Miyaura- Permet le couplage des acides organoboroniques qui sont sensibles à la déboronisation hydrolytique. Il comprend d’autres applications supplémentaires telles qu’un certain nombre d’esters boroniques chiraux, comme ceux illustrés ci-après, ont été utilisés comme inducteurs dans des réactions stéréosélectives.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Soluble dans les solvants organiques.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Gardez loin les agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 6-(4-Ethoxycarbonyl-1-piperazinyl)pyridine-3-boronic acid pinacol ester |
Point de fusion | 135°C to 139°C |
Quantité | 1 g |
Informations sur la solubilité | Insoluble in water. Soluble in organic solvents. |
Poids de la formule | 361.25 |
Pourcentage de pureté | 95% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'