missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5-norbornen-2-ol, mélange d’endo et d’exo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Description
It is applied in High Performance Liquid Chromatography. (HPLC) and Nuclear Magnetic Resonance (NMR).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est appliqué en chromatographie en phase liquide à haute performance. (HPLC) et résonance magnétique nucléaire (RMN).
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau
Remarques
Stocker à 2-8°C. Incompatible avec les agents oxydants et la chaleur.
Il est appliqué en chromatographie en phase liquide à haute performance. (HPLC) et résonance magnétique nucléaire (RMN).
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau
Remarques
Stocker à 2-8°C. Incompatible avec les agents oxydants et la chaleur.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 5-Norbornen-2-ol |
Note relative au nom | mixture of endo and exo |
Point de fusion | 104°C to 106°C |
Point d’éclair | 51°C (124°F) |
Quantité | 5 g |
Numéro UN | UN1325 |
Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water |
Poids de la formule | 110.15 |
Pourcentage de pureté | 99% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'