missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-méthylcyclohexanone, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Description
4-Methylcyclohexanone was used in the synthesis of the pinguisane-type sesquiterpenoid acutifolone A, in racemic form. It is used as intermediates of CCNU and it can be also be used as a solvent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-méthylcyclohexanone était utilisé dans la synthèse de l’acutivolone A sesquiterpénoïde de type pinguisane, sous forme racémique. Il est utilisé comme intermédiaire du CCNU et peut également être utilisé comme solvant.
Solubilité
Non miscible dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
Le 4-méthylcyclohexanone était utilisé dans la synthèse de l’acutivolone A sesquiterpénoïde de type pinguisane, sous forme racémique. Il est utilisé comme intermédiaire du CCNU et peut également être utilisé comme solvant.
Solubilité
Non miscible dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4-Methylcyclohexanone |
Point de fusion | -41°C |
Densité | 0.914 |
Point d’ébullition | 169°C to 171°C |
Point d’éclair | 48°C (118°F) |
Indice de réfraction | 1.445 |
Quantité | 500 g |
Numéro UN | UN2297 |
Beilstein | 506746 |
Informations sur la solubilité | Not miscible in water. |
Afficher plus |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'