missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Alfa Aesar™ Acide 4-(méthoxycarbamoyl)benzèneboronique, 97 %
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4-(Methoxycarbamoyl)benzeneboronic acid |
Point de fusion | 130°C to 136°C |
Quantité | 1 g |
Poids de la formule | 194.98 |
Pourcentage de pureté | 97% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'