missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Bromo-2-(trifluorométhoxy)phénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Description
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenol are the basic building blocks numerous pharmaceutical drugs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-bromo-2-(trifluorométhoxy)phénol est le composant de base de nombreux médicaments pharmaceutiques.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
Le 4-bromo-2-(trifluorométhoxy)phénol est le composant de base de nombreux médicaments pharmaceutiques.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenol |
Point de fusion | 51°C to 55°C |
Quantité | 1 g |
Poids de la formule | 257.01 |
Pourcentage de pureté | 98% |
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'