missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4,7-dichloroquinoline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Description
4,7-Dichloroquinoline is used as a drug chloroquine phosphate intermediate. It is also is used in the synthesis of hybrid aminoquinoline-triazine derivatives that show anti-microbial activity. In addition, it is used in the synthesis of novel oxazolidinones as anti-microbial agents showing efficacy against common bacterial strains.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 4,7-dichloroquinoline est utilisée comme intermédiaire de phosphate de chloroquine. Elle est également utilisée dans la synthèse de dérivés hybrides d’aminoquinoline-triazine qui montrent une activité antimicrobienne. De plus, elle est utilisée dans la synthèse de nouveaux oxazolidinones comme agents anti-microbiens s’avérant efficaces contre les souches bactériennes de référence.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
La 4,7-dichloroquinoline est utilisée comme intermédiaire de phosphate de chloroquine. Elle est également utilisée dans la synthèse de dérivés hybrides d’aminoquinoline-triazine qui montrent une activité antimicrobienne. De plus, elle est utilisée dans la synthèse de nouveaux oxazolidinones comme agents anti-microbiens s’avérant efficaces contre les souches bactériennes de référence.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4,7-Dichloroquinoline |
Point de fusion | 83°C to 87°C |
Point d’ébullition | 148°C (10 mmHg) |
Point d’éclair | 164°C (327°F) |
Quantité | 500 g |
Beilstein | 125359 |
Synonyme | quinoline, 4,7-dichloro, 4,7-dichloro-quinoline, unii-z61o2heq2j, z61o2heq2j, 4,7dichloroquinoline, pubchem5880, 4.7-dichloroquinoline, 4,7 dichloroquinoline, quinoline,7-dichloro, amodiaquine impurity 1 |
Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
Poids de la formule | 198.05 |
Pourcentage de pureté | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'