missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chlorure de 3-méthyl-2-phénoxybutyryle, 98 %
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Remarques
Sensible à l’humidité. Protéger de l’humidité et de l’eau. Entreposer sous gaz inerte sec, à l’abri de l’humidité et des agents oxydants.
Sensible à l’humidité. Protéger de l’humidité et de l’eau. Entreposer sous gaz inerte sec, à l’abri de l’humidité et des agents oxydants.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 3-Methyl-2-phenoxybutyryl chloride |
Quantité | 5 g |
Numéro UN | UN3265 |
Sensibilité | Moisture sensitive |
Poids de la formule | 212.68 |
Pourcentage de pureté | 98% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'