missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Alfa Aesar™ 3-Bromothiophene-2-sulfonyl chloride, 90+%
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 3-Bromothiophene-2-sulfonyl chloride |
Point de fusion | 39°C to 41°C |
Quantité | 1 g |
Numéro UN | UN3261 |
Poids de la formule | 261.55 |
Pourcentage de pureté | ≥90% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'