missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3,6-dichloro-4-méthylpyridazine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 3,6-Dichloro-4-methylpyridazine |
Point de fusion | 86°C to 88°C |
Point d’ébullition | 149°C to 151°C (21 mmHg) |
Quantité | 1 g |
Beilstein | 119573 |
Poids de la formule | 163.01 |
Pourcentage de pureté | 97% |
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'