missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-(2-Méthyl-1,3-dioxolan-2-yl)acide benzèneboronique, 97 %
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 3-(2-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)benzeneboronic acid |
Point de fusion | 100°C to 104°C |
Quantité | 1 g |
Poids de la formule | 208.02 |
Pourcentage de pureté | 97% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'