missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Propanol, Pour l’analyse des résidus de pesticides, Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
Description
- Pour chromatographie en phase gazeuse (GC)
- Développé spécialement pour l’application dans l’analyse des résidus de pesticides et autres substances peu volatiles par GC
- Les matières non volatiles et la teneur en eau sont spécifiées pour chaque solvant
Specifications
Specifications
Nom chimique ou matériau | 2-Propanol |
Couleur | Incolore |
Densité | 0.785g/mL at 25°C |
Quantité | 1 L |
Limite d’explosion | 0.02 |
Point d’éclair | 12°C (53.6°F) |
Température d’allumage | 750°F |
Formule linéaire | (CH3)2CHOH |
Tension de vapeur | 33 mmHg (20°C), 44 mmHg (25°C) |
Numéro UN | UN1219 |
Show More |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'